※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク内径・外径面取り用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49006422 品番 KP04-070
参考基準価格(税別)¥186,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。

用途
内外径の面取り加工。
パイプの内側と外側の同時面取り。
面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 仕様型式タイプ:K2 トラスコ品番404-4894 質量(kg)1 寸法A(mm)58 シャンクMT2 寸法B(mm)105 切刃形状その他 外径面取(mm)18〜30 内径面取(mm)15〜27 適合ブレードKP04-320/330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする