アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
どぶめっきUボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006466
品番
A10632
参考基準価格(税別)
¥4,189
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。
呼び径(A)
150
ねじ径
W1/2
付属品
ナット
寸法H(mm)
115
呼び径(B)
6
寸法S(mm)
54
寸法P(mm)
180
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
165.2
注意
※ワッシャは付属しておりません。