ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
カウンターシンク内径・外径面取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合本体
KP04-050/060
トラスコ品番
404-4959
注文コード
49006483
品番
KP04-300-14
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合本体・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
面取角度
90°
材質
ハイス鋼
適合本体
KP04-050/060
仕様
型式タイプ:K1内径用
トラスコ品番
404-4959
質量(g)
19
コーナー数
2
刃先すくい角(°)
14