※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク内径・外径面取り用ブレード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体KP04-050/060 トラスコ品番404-4967 注文コード49006492 品番KP04-310-14
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は適合本体・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
面取角度90° 材質ハイス鋼 適合本体KP04-050/060 仕様型式タイプ:K1外径用 トラスコ品番404-4967 質量(g)19 コーナー数2 刃先すくい角(°)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする