アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
どぶめっきUボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006502
品番
A10632
参考基準価格(税別)
¥5,242
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。
呼び径(A)
200
ねじ径
W1/2
付属品
ナット
寸法H(mm)
146
呼び径(B)
8
寸法S(mm)
54
寸法P(mm)
232
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
216.3
注意
※ワッシャは付属しておりません。