アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
どぶめっきUボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006527
品番
A10632
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。
呼び径(A)
20
ねじ径
W3/8
付属品
ナット
寸法H(mm)
39
呼び径(B)
3/4
寸法S(mm)
25
寸法P(mm)
40
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
27.2
注意
※ワッシャは付属しておりません。