アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
どぶめっきUボルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006554
品番
A10632
参考基準価格(税別)
¥9,716
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。
呼び径(A)
250
ねじ径
W5/8
付属品
ナット
寸法H(mm)
178
呼び径(B)
10
寸法S(mm)
80
寸法P(mm)
286
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
267.4
注意
※ワッシャは付属しておりません。