カウンターシンクセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本組) 注文コード 49006605 品番 CJ5154T
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。
深く鋭い切れ刃です。

刃数3 先端角(°)90 切刃形状3枚刃 材質高速度鋼(HSS) 用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼 仕様3枚刃 トラスコ品番412-2054 セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0 質量(g)565 表面処理チタンコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする