アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
どぶめっきUボルト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006615
品番
A10632
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,789
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。
呼び径(A)
50
ねじ径
W3/8
付属品
ナット
寸法H(mm)
57
呼び径(B)
2
寸法S(mm)
35
寸法P(mm)
72
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
60.5
注意
※ワッシャは付属しておりません。