※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カウンターシンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49006666 品番 CJ1651K
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

刃先部に超硬チップを採用しているため、高硬度焼入れ鋼などに適します。

刃径(Φmm)16.5 刃数3 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)90 材質超硬(K20) 用途被削材:1000N/mm2以上の高硬度鋼や240HB以上のねずみ鋳鉄。 仕様3枚刃 トラスコ品番412-1945 質量(g)58 表面処理ノンコーティング 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする