コバルトハイス カウンターシンク

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49006684 品番 CJ2501C
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

焼入れされた素材をCBN研磨しており、バリのない鋭い刃を形成しています。寸法精度もより高くなっており、長寿命を実現します。また、比較的遅い切削速度で、良好な結果が得られます。

刃径(Φmm)25 全長(mm)67 被削材非鉄金属、軽金属、鋼鉄、鋳物 シャンク径(Φmm)10 材質コバルトハイス(HSS-CO) 刃数3 質量(g)74 先端角(°)90 表面処理ノンコーティング 先端径(Φmm)3.8 用途ステンレス鋼等の高クローム合金鋼系に適します トラスコ品番412-1996 切刃形状3枚刃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09495421
2026-01-27
用途:
溶接
MKO 大津 様 (建設業・工事業)

はんだ付け作業に使用しましたが、素晴らしい製品で品質も良く、お勧めです。

対象商品:
09495403
2022-06-28
用途:
座グリ

切削時にびびることもなく綺麗にスムーズに皿ネジ用の座グリができます。気に入ったので別サイズも購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
09495394
2018-04-06
用途:
穴孔の面取り
製造業

前回は小さい物を購入しました、今まで面取りはドリル、面取りカッターを使っていましたが

1人が参考にしています
対象商品:
09495394
2018-04-06
用途:
穴孔の面取り
製造業

前回購入した物がとても良かった、通常のドリル、面取りカッターと比べ切れ味耐久性がとても良かったのでワンランク上の径を購入しました、

対象商品:
09495394
2013-05-12
用途:
鉄鋼材穴の面取り
都築工芸 様

大変食い込みと切れ味が良いため切削面が美しく、バリなど引っ掛かりが出ないので気持ちよく奇麗な仕事ができました。安価なものより断然いいです。

対象商品:
09495394
2013-05-28
用途:
軟鋼,バリ取り

5Φの穴に8.3Φの本製品を使ってみた.何十穴も,筆で刃先にペットボトルキャップに溜めたタッピングスプレーを塗りながら.中心を定めたら強く抑える.ほんの少しでも中心からずれるとビビる.喰い込みが良い時と悪い時あり,試行錯誤中.

1人が参考にしています
対象商品:
09495412
2011-04-27
用途:
ステンレス材の面取りなど

切れ味はかなり良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする