ノガ
ノガの 光学測定器
ノガの ルーペ/拡大鏡
ノガの 拡大鏡
拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49006842
品番
LED6400
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm
倍率(倍)
2.3
用途
組立作業・検品など。
トラスコ品番
412-2135
材質
レンズ:ガラス
質量(kg)
2.4
奥行(mm)
150
消費電力(W)
5.1
電源
AC100V
光源
0.3Wの白色LED球×17灯
レンズサイズ(mm)
85