USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49006867 品番 SE1000
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10〜230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。
新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。

全高(mm)
410
DA1000:250
質量(g)860 仕様(マグネットスタンド)DA1000 タイプミニ 用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。 トラスコ品番418-9523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする