LED7000P LEDスチールプレート付デュアルビーム ノガ 49006885 LED7000P LEDスチールプレート付デュアルビーム ノガ 49006885 LED7000P LEDスチールプレート付デュアルビーム ノガ 49006885

LEDスチールプレート付デュアルビーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49006885 品番LED7000P
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10〜100%で調整できます。

全光束(Lm)最大96 幅(mm)970 奥行(mm)150 高さ(mm)195 消費電力(W)1.8 質量(g)2400 用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット 仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付 トラスコ品番407-8756 セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付 芯数2 電源タイプ電源コード式 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする