画像準備中

セットフロアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 注文コード49007008 品番A13531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る

排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。

呼び径(A)100 寸法H(mm)150 寸法L(mm)225 寸法E(mm)150 寸法P(mm)205 仕上電気亜鉛メッキ レベル調整量(mm)62〜140 適合管外径(Φmm)114.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49007008 A13531 66086250 A13576-0111 画像準備中 セットフロアーナット付プレート アカギ 1個 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする