オーバーグラス型 保護メガネ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49007034 品番 X-9302GG-OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。
メガネ併用可能です。
レンズ、テンプルの交換が可能です。

レンズ色クリア 質量(g)84 仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 トラスコ品番422-8839 形状ゴーグル型 フレーム色オレンジ 機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
機械加工

本体の作り自体はしっかりしているが、つるの根元がとにかく折れやすい。
替えも含めて3セットあったが、どれも数か月で折れてしまった。
また顔の形状に対して湾曲がやや強く,しっかり押し当てないと隙間が空く。
今後はゴムバンドに交換して使用する予定。

2025-04-18
用途:
新型コロナ対策
医療・福祉・介護関連業

つると本体の強度、重量バランスが悪い。つるがすぐ折れる。

対象商品:
49007025
2023-05-05
用途:
花粉症対策(庭)
その他業種

つるの部分が大変弱く、取扱が悪いとすぐに折れてしまった。

対象商品:
49007034
2022-09-09
用途:
畦畔の草刈次に眼鏡保護の目的で使用している
農・林・水産業

本体グラスに問題はないが、つるの部分が折れやすく不満です。つるの部分を強化プラスチックにするよう、ミドリ安全社に要望して下さい。現在予備のつるを購入して対応しているが、予備もすぐ折れてしまう。宜しく。

2人が参考にしています
対象商品:
49007034
2021-07-14
用途:
除草作業
農・林・水産業

眼鏡に傷がつきにくく、近眼用の眼鏡の上からかけて使うことができるため、大変ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49007025
2020-08-15
用途:
外仕事 草刈等
サービス業

短い時間ではくもる事はなく作業ができました。長時間になると やっぱりくもってきますね。

対象商品:
49007034
2020-04-12
用途:
金属を削る・穴あけ。又外出時にも使用
サンホームズ内山 様

頭の大きい人は不向き。56までか。眼鏡をかけても使用できる。外出時かけてもカッコ良い

対象商品:
49007034
2018-08-08
用途:
農業用薬品散布
自然農園みたね 様 (農・林・水産業)

いつもお世話に成っています
今まで近くのお店で購入し使用していましたが、今回のオーバーグラス型保護メガネは別物でした。良かったです。大事に使わせていただきます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする