アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
セットフロアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007044
品番
A13531
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。
呼び径(A)
25
寸法H(mm)
150
寸法L(mm)
138
寸法E(mm)
63
寸法P(mm)
118
仕上
電気亜鉛メッキ
レベル調整量(mm)
25〜140
適合管外径(Φmm)
34.0