X-9301SPG ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 UVEX(ウベックス) 49007061 X-9301SPG ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 UVEX(ウベックス) 49007061 X-9301SPG ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式 UVEX(ウベックス) 49007061

ゴーグル型 保護メガネ ヘルメット取付式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49007061 品番 X-9301SPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ヘルメットに取り付けが容易です。

形状ゴーグル型 仕様通気孔付 トラスコ品番422-8812 材質レンズ:セルロースアセテート、フレーム:軟質PVC、バンド:スプリング(ステンレス)カバー付 質量(g)138 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)1
注意
※ ヘルメットの形状によっては装着できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49007086
2015-02-08
用途:
粉塵作業や研削作業時に使用していrます。

色やフィット感が最高です。
色々試しましたが現状ではウベックスのヘルメット取付式が重宝します。
ヘルメットにつけることで必ずゴーグルを使用しますし使いたい時にすぐ使えるのが良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする