UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型 保護メガネ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49007156
品番
X-9197
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
レンズ交換が簡単にできます。
耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.4
質量(g)
31
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付
トラスコ品番
422-8791
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック
形状
一眼型
規格
JIS T 8147規格品、EN166規格
機能
レンズ交換可能