アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの フロアーバンド
セットフロアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
注文コード
49007218
品番
A13531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。
呼び径(A)
65
寸法H(mm)
150
寸法L(mm)
190
寸法E(mm)
115
寸法P(mm)
170
仕上
電気亜鉛メッキ
レベル調整量(mm)
47〜140
適合管外径(Φmm)
76.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49007218
A13531
66086338
A13576-0094
セットフロアーナット付プレート
アカギ
1個
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)