ミドリ安全
FRP製ヘルメット 野球帽型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
色(帽体)
イエロー
材質
帽体:FRP樹脂
注文コード
49007271
品番
SC-9FRA-Y
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途
飛来・落下物用。
色(帽体)
イエロー
使用区分
飛来・落下物用
材質
帽体:FRP樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ
種類
野球帽
仕様
RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
トラスコ品番
422-8626
長さ(mm)
271
幅(mm)
212
高さ(mm)
150
質量(g)
370