画像準備中

TN立バンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49007333 品番 A10336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

耐火二層管(FDP)用蝶番式立バンド

呼び径(A)40 サイズ40 寸法t(mm)2.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法C(mm)25 寸法P(mm)20 仕上電気亜鉛メッキ 締付ボルトM6×25 適合管外径(Φmm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする