アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
TN立バンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007394
品番
A10336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
耐火二層管(FDP)用蝶番式立バンド
呼び径(A)
75
サイズ
75
寸法t(mm)
2.3
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
仕上
電気亜鉛メッキ
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
104〜105