ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメット本体
ABS製ヘルメット(通気孔付) 小サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49007427
品番
SC-17BVRA(S)-KP-W/GY
参考基準価格(税別)
¥7,468
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
頭囲47〜56cmの小サイズです。コンパクトなデザインで狭所作業に最適です。大胆な通気孔で、内部のムレを効果的に軽減します。
色(帽体)
ホワイト
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
材質
帽体:ABS樹脂
ひもタイプ
ワンタッチ
種類
MP型
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
仕様
高機能ヘッドバンドEPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付、衝撃吸収ライナー付
トラスコ品番
422-8561
長さ(mm)
257
幅(mm)
220
高さ(mm)
157
質量(g)
410
通気孔
あり