アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンCL吊タン付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007437
品番
A10203
参考基準価格(税別)
¥3,863
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び径(A)
20
寸法H(mm)
70
呼び径(B)
3/4
寸法t(mm)
2.0
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
31.2
吊ボルト径
W3/8