アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
ステンCL吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007534
品番
A10203
参考基準価格(税別)
¥4,979
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
SUS304
呼び径(A)
65
寸法H(mm)
93
呼び径(B)
2-1/2
寸法t(mm)
2.0
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
79.9
吊ボルト径
W3/8