アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
TN吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007613
品番
A10166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕上
溶融亜鉛メッキ
サイズ
125
適合管外径(Φmm)
155〜156
寸法t(mm)
3.2
寸法C(mm)
32
締付ボルト
M10×30
寸法D(mm)
36
寸法H(mm)
152
吊ボルト径
W1/2