アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
デップUボルト(SG)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007884
品番
A10603
参考基準価格(税別)
¥2,211
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
呼び径
2
ねじ径
W3/8
用途
SGP管用。
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
57
寸法t(mm)
2.0
寸法S(mm)
30
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
77
仕上
電気亜鉛メッキ
材質(プレート)
ポリプロピレン
適合管外径(Φmm)
60.5
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。