アカギ
デップUボルト(SU)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法P(mm)
59
130
32
38
50
59
65
77
105
ねじ径
W3/8
W3/8
W1/4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49007963
品番
A10606
参考基準価格(税別)
¥1,379
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
ねじ径
W3/8
サイズ
40
寸法L(mm)
101
寸法H(mm)
48
寸法S(mm)
30
寸法t(mm)
2.0
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
59
仕上
電気亜鉛メッキ
材質(プレート)
ポリプロピレン
適合管外径(Φmm)
42.70
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。