曜日別特売
ESG3210ECO-28.0 静電高機能安全靴 ESG3210eco ミドリ安全 49007987

 

ESG3210ECO-28.0 静電高機能安全靴 ESG3210eco ミドリ安全 49007987
ESG3210ECO-28.0 静電高機能安全靴 ESG3210eco ミドリ安全 49007987
ESG3210ECO-28.0 静電高機能安全靴 ESG3210eco ミドリ安全 49007987
ESG3210ECO-28.0 静電高機能安全靴 ESG3210eco ミドリ安全 49007987
ESG3210ECO-28.0 静電高機能安全靴 ESG3210eco ミドリ安全 49007987

静電高機能安全靴 ESG3210eco

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1足サイズ(cm)28質量(g)920注文コード49007987品番ESG3210ECO-28.0
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS付加適性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

JIS規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格
JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
ブラックサイズ(cm)28足幅3Eトラスコ品番405-8305形状ローカット質量(g)920種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能クッション性、耐滑性、静電材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49007953
2021-04-24
用途: 足元の悪い場所での作業
サービス業

この安全靴は以前会社から支給されて使っており、会社をやめてからのリピート購入です。革製なので化成品でできた靴のように蒸れないのがよいのと、履きやすいのと、黒紐で一見安全靴に見えないところも良いです。ズボラな私には開口部が広いためか紐を結んだまま靴べら無しでスッと履けるところも大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする