PCF210S-23.5 小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全 49007996 PCF210S-23.5 小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全 49007996 PCF210S-23.5 小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全 49007996 PCF210S-23.5 小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全 49007996 PCF210S-23.5 小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全 49007996 PCF210S-23.5 小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全 49007996

小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 49007996 品番 PCF210S-23.5
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。

ブラック サイズ(cm)23.5 足幅3E トラスコ品番405-9212 形状ローカット 質量(g)840 種類静電安全靴 規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)470(26.0cm) 機能耐滑性、静電 JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)プロテクトウズ5鋼 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする