アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
デップUボルト(SU)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008006
品番
A10606
参考基準価格(税別)
¥1,642
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
ねじ径
W3/8
サイズ
60
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
57
寸法S(mm)
30
用途
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
寸法t(mm)
2.0
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
77
仕上
電気亜鉛メッキ
材質(プレート)
ポリプロピレン
適合管外径(Φmm)
60.50
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。