画像準備中

デップ ステンUボルト(SU)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49008067 品番 A10626
参考基準価格(税別)¥25,453 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン ねじ径W1/2 サイズ125 寸法L(mm)213 寸法H(mm)110 寸法S(mm)50 用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。 寸法t(mm)2.0 寸法C(mm)32 寸法P(mm)160 適合管外径(Φmm)139.80
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする