アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
デップ ステンUボルト(SU)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008112
品番
A10626
参考基準価格(税別)
¥30,379
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン
ねじ径
W1/2
サイズ
200
寸法L(mm)
286
寸法H(mm)
154
寸法S(mm)
50
用途
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
寸法t(mm)
2.0
寸法C(mm)
32
寸法P(mm)
238
適合管外径(Φmm)
216.0
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。
※配管施工時のナットの締付トルクは2.94N/mを厳守してください。