ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
エコマーク認定 高機能セフティスニーカー ESG3890eco
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
49008242
品番
ESG3890ECO-W-24.5
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ペットボトルのリサイクル繊維を使った人工皮革を採用したエコマーク認定商品です。最高水準の滑りにくさです。
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
足幅
3E
トラスコ品番
405-8364
形状
ローカット
質量(g)
640
種類
静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)
人工皮革(リサイクル)
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層)
機能
静電気帯電防止、耐滑性
JIS規格
JIS T8103ED-0/C2/人工皮革/S合格
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
材質(中敷)
PEカップインソール
靴タイプ
スニーカー