アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
デップサドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008268
品番
A10434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
寸法t(mm)
1.0
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
45
仕上
電気亜鉛メッキ
寸法G(mm)
5
適合管外径(Φmm)
12.7