アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 配管サドルバンド
デップサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008286
品番
A10434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
寸法t(mm)
1.0
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
48
仕上
電気亜鉛メッキ
寸法G(mm)
5
適合管外径(Φmm)
15.88