アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
デップSU立バンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径
1-1/4
注文コード
49008383
品番
A10329
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
呼び径(A)
40
用途
ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。
色
ブルー
サイズ
40
呼び径
1-1/4
寸法t(mm)
0.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
42.7
注意
※軟質塩ビの特性上、常温80℃までの屋内配管にご使用ください。