アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
デップSG吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008487
品番
A10149
参考基準価格(税別)
¥1,274
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径
40
寸法H(mm)
77
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
48.6
吊ボルト径
W3/8