アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
デップSG吊タン付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008505
品番
A10149
参考基準価格(税別)
¥1,642
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径
50
寸法H(mm)
83
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
60.5
吊ボルト径
W3/8