画像準備中

デップSG吊タン付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49008523 品番 A10149
参考基準価格(税別)¥2,116 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
呼び径80 寸法H(mm)105 寸法t(mm)1.0 寸法D(mm)26 寸法C(mm)32 締付ボルトM8×25 適合管外径(Φmm)89.1 吊ボルト径W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする