アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
デップSU吊タン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008584
品番
A10154
参考基準価格(税別)
¥747
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
15.88
呼び径
1/2
寸法H(mm)
61
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
締付ボルト
M6×25
吊ボルト径
W3/8