アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 立バンド
どぶめっき立バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008846
品番
A10363
参考基準価格(税別)
¥1,347
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
寸法t(mm)
1.8
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
20
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M6×20
適合管外径(Φmm)
42.7