アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 座付羽子板
どぶめっきターボ羽子板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49008986
品番
A10403
参考基準価格(税別)
¥4,147
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
立バンド用のねじ込み式取付足。
種類
羽子板
寸法H(mm)
200
寸法D(mm)
9×14
寸法P(mm)
20
仕上
溶融亜鉛メッキ