アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
どぶめっき吊タン付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009074
品番
A10221
参考基準価格(税別)
¥6,211
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
寸法H(mm)
157
呼び径(B)
6
寸法t(mm)
3.2
寸法D(mm)
36
寸法C(mm)
32
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M12×45
適合管外径(Φmm)
165.2
吊ボルト径
W1/2