アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
どぶめっき吊タン付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009153
品番
A10221
参考基準価格(税別)
¥2,074
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
寸法H(mm)
79
呼び径(B)
1-1/2
寸法t(mm)
1.8
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M6×25
適合管外径(Φmm)
48.6
吊ボルト径
W3/8