アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
どぶめっき吊タン付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009187
品番
A10221
参考基準価格(税別)
¥2,526
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
寸法H(mm)
92
呼び径(B)
2-1/2
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
76.3
吊ボルト径
W3/8