アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 吊配管金具
どぶめっき吊タン付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009196
品番
A10221
参考基準価格(税別)
¥2,632
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
寸法H(mm)
98
呼び径(B)
3
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
26
寸法C(mm)
25
仕上
溶融亜鉛メッキ
締付ボルト
M8×25
適合管外径(Φmm)
89.1
吊ボルト径
W3/8