アカギ
アカギの 水廻り部材
アカギの 水栓
アカギの 水栓部品
ビニプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49009205
品番
A10689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
外径(Φmm)
175
内径A(Φmm)
115
材質
塩化ビニール
タイプ
のり付アイボリー
呼び径(A)
100