ミドリ安全
ミドリ安全の 作業用スニーカー/シューズ
超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22
注文コード
49009581
品番
H-710N-W-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
この商品は
サイズ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
色
ホワイト
サイズ(cm)
22
足幅
3E
トラスコ品番
405-8445
形状
ローカット
質量(g)
490
種類
作業靴
材質(アッパー)
人工皮革、メッシュ
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
305(26cm)
機能
抗菌・防臭加工、軽量、クッション性
動摩擦係数
0.20以上
材質(インソール)
ポリUインソール
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー